Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT HRD10K Druckzylinder kurz bis 10 to Druckkraft - 8951000139


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT HRD10K Druckzylinder kurz bis 10 to Druckkraft - 8951000139
RODCRAFT HRD10K Druckzylinder kurz bis 10 to Druckkraft - 8951000139
Artikel-Nr.:
     492-3650
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000139
EAN/GTIN:
     4028203802388
Suchbegriffe:
Druckzylinder
druckzylinder
RODCRAFT HRD10K Druckzylinder kurz bis 10 to Druckkraft Modell: 8951000139 (alte Nummer 8951089078)

Beschreibung:

  • zur Ergänzung von Richtsätzen

HINWEIS:

  • als Ergänzung zum RODCRAFT Richtsatz HRS10, HRS04
  • erfordert einen Antriebseinheit in Form eine Hochdruckpumpe z. B. RODCRAFT Hochdruck Pumpe PHP10 / PHP 10 - 8951000136

technische Daten:

  • Zylinder Hub 50 mm
  • Höhe: 80mm
  • max. Länge 130mm
  • Druckleistung: 10 to
  • max. Betriebsdruck: 700 bar
  • Anschluß: Innengewinde 19,3 mm (1/4")
Weitere Suchbegriffe: RODCRAFT HRD10K Druckzylinder kurz bis 10 to Druckkraft - 8462218090 3182 Richtsatz Karosserierichtsatz hydraulischer Richtsatz Druckluft Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 171,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 211,88*
€ 252,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,02*
€ 248,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,05*
€ 239,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,94*
€ 234,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,43*
€ 204,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.