Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftherstellung
>
Mobiler Kompressor
>
Kompressor-tragbar
>
Artikel
POWX1721 Druckluft Kompressor 6 Liter Kessel ölfrei tragbar 1100W max. 8 bar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-6437
Hersteller:
Varo
Herst.-Nr.:
POWX1721
EAN/GTIN:
5400338064753
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
POWX1721 Druckluft Kompressor mit 6 Liter Kessel ölfrei tragbar 1100W max. 8 bar
Beschreibung:
handlicher Kompressor für den mobilen oder stationären Einsatz
mit 6 Liter Kessel
erzeugt ölfreie Luft
ideal für den Einsatz rund ums Haus, Garten, Werkstatt
stabile Ausführung mit Tragegriff
mit Gummifüßen um einen sicheren Stand zu gewährleisten
Entwässerungsventil am Kessel
Überdruck-Sicherheitsventil
großer EIN-/ AUS Schalter
Anwendungsgebiet / Einsatzmöglichkeiten
geeignet zum Betreiben von:
Reifenfüllern
Tackern
Ausblaspistolen
Lackierpistolen
kleine Druckluftschraubern / Druckluftratschen / Druckluftwerkzeuge - unbedingt erforderliches Luftvolumen des Schraubers beachten, vergleiche Abgabeleistung dieses Kompressors ca. 140 Liter/Min
Technische Daten
Anschlußspannung: 230 Volt / 50Hz
Leistung: 1100 Watt
Kesselvolumen: 6 Liter
max. Druck: 8 bar (regelbar)
Schalldruckpegel LpA: 74 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA): 97 db(A)
Schutzart: IP20
Einschaltdauer: S3/25 (periodischer Aussetzbetrieb)
Ansaugleistung: 180 Liter/min
Abgabeleistung (ca.): 140 Liter/min
automatischer Zweidruckschalter:
schaltet beim Erreichen des Höchstdrucks ab
schaltet beim Abfall des Drucks (durch Entnahme) wieder an
Druckregler zum Einstellen des Arbeitsdruckes
Manometer mit Druckanzeige
Anschluß: EURO Schnellkupplung
Lieferumfang:
1 x Kompressor wie beschrieben
1 x Bedienungsanleitung, mehrsprachig (auch auf Deutsch)
1 x EU Konformitätserklärung
Abmaß:
Höhe 350 mm x Breite 350mm x Tiefe 310mm
... >
Werkstatt und Werkzeuge
>
Werkzeuge, elektrisch
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Kompressoren
,
Mobiler Kompressor
,
kompressor-tragbar 6l
,
kompressor tragbar
,
mobile druckluftkompressoren 8 bar
,
Kompressor Druckluftkompressor ölfrei tragbar 1721 Kessel VARO POWX1721
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,93*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 116,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,51*
€ 173,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,51*
€ 171,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,01*
€ 167,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,79*
€ 167,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,93*
€ 139,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen