Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schürze mit Gewebe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Schürze mit Gewebe, weiß
PVC Schürze mit Gewebe, weiß
Artikel-Nr.:
     494CS-10002575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10002575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze


Artikelname: Schürze mit Gewebe, weiß

Anwendungsgebiete
Die weiße Schürze mit Gewebeeinlage ist in verschiedenen Größen erhältlich und resistent gegen die meisten anorganischen Säuren und Laugen. Sie schützt den Anwender gegen flüssige Chemikalien.

Eigenschaften
• Schürze mit Gewebe, weiß
• Schutzbekleidung gegen flüssige Chemikalien
• Resistent gegen die meisten anorganischen Säuren und Laugen
• Robust und reißfest
• Eingeschweißte PVC-Ösen
• Nacken- und Seitenbänder aus Textil mit offener Kante
• Eine ausführliche Beständigkeitsliste ist auf Anfrage erhältlich
• Nach der Bedarfsgegenständeverordnung kann diese Schürze auch im Lebensmittelbereich (mit festen Bändern) eingesetzt werden
• Mit Gewebeeinlage
• Material: PVC
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Norm: EN 14605 (Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien)
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: 100 x 80 cm
• Stärke: 0,5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.