| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20004379 Herst.-Nr.: PC EAN/GTIN: 4250294612762 |
| |
|
| | |
| Artikelname: Einmal-Overall ProClean Anwendungsgebiete Der Einmal-Overall ProClean ist ein 3-teiliger Einmal-Overall mit Kapuze, Arm-, Bein-, Taillengummi, Reißverschlussabdeckung sowie 3-teiliger Schritteinlage. Er ist atmungsaktiv und antistatisch gem. EN 1149-1. Außerdem gewährleistet der Overall Schutz gegen flüssige Chemikalien, feste Partikel, Elektrostatik, Viren, Blut und radioaktive Kontaminationen. Eigenschaften • Einmal-Overall ProClean • Kapuze, Arm-, Bein und Taillengummi • 3-teilige Schritteinlage • Reißverschlussabdeckung • Atmungsaktiv • Antistatisch, nicht steril • Grammatur: 55 g/m² • Material: Polyolefin • Farbe: weiß • Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton Sonstige Hinweise • PSA: KAT. I (Schutzkleidung für minimale Risiken) • EN 1149-1 - antistatisch Spezifische Varianteninformationen • Größe: 2XL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, Overall, Einmal-Overall, Pro Clean, ProClean |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 1,80* | € 2,81* | | | | Lager 494CS | | | | | | € 5,95* | ab € 1,84* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 126,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|