Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke pursept AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke pursept AF
Schülke pursept AF
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     494CS-20005373
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003057
EAN/GTIN:
     4049133308825
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche 5l
desinfektionslösung


Artikelname: Schülke pursept AF
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Anwendungsgebiete
Schülke pursept AF ist ein reinigungsstarkes, aldehydfreies flüssiges Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung auf Basis quarterärer Ammoniumverbindungen. Es eignet sich zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Schülke pursept AF besitzt eine gute mikrobizide Wirksamkeit und Reinigungskraft.

Eigenschaften
• Schülke pursept AF
• Reinigungsstarkes, aldehydfreies flüssiges Flächenkonzentrat
• Zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen von Medizinprodukten und Flächen aller Art
• Gute mikrobizide Wirksamkeit
• Frischer Duft
• Geeignet für empfindliche Flächen
• Kein Klebeeffekt bei Einhaltung der Anwendungsempfehlung
• Aldehydfrei
• Farbe: grün
• Verpackungseinheit: 5 Liter pro Kanister

Sonstige Hinweise
• Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
• Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.
• Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads
• Derzeit kann es bei diesem Produkt zu Lieferengpässen kommen. Alternativ bieten wir das Produkt „Schülke Perform classic conc. Q-Plus“ (20005351) an, welches unter „Ähnliche Artikel“ zu finden ist.

Spezifische Varianteninformationen
• BAuA-Nummer: N-31611 (PT2), N-58240 (PT4)

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 5l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.