Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke thermosept® RKF


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Schülke thermosept® RKF
Schülke thermosept® RKF
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     494CS-20007878
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     146305
EAN/GTIN:
     4032651463053
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten Reinigungskonzentrat


Artikelname: Schülke thermosept® RKF
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Anwendungsgebiete
Schülke thermosept® RKF eignet sich ideal für die effektive, alkalische Reinigung von z. B. chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, Laborglas und stark verschmutzten Laborutensilien. Schülke thermosept® RKF kann für die maschinelle Aufbereitung von medizinschen Materialien und Materialien auch aus dem Laborbereich wie Edelstahl, Glas, Keramik und diversen Kunststoffen verwendet werden.

Eigenschaften
• Schülke thermosept® RKF
• Alkalischer Reiniger
• Für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Laborutensilien
• Für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie Taktbandanlagen geeignet
• Tensid- und phosphatfrei
• Sehr gute Reinigungsleistung
• Schaumarm
• Sehr gute, rückstandsfreie Abspülbarkeit
• Tensidfrei
• Gutes Abspülverhalten
• Nur für alkalibeständige Materialien geeignet
• Dosierung: 0,3 – 1 % (3 – 10 ml/l), Standarddosierung ca. 0,5 %
• Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 % Phosphonate
• Enthält Kaliumhydroxid
• Weitere Inhaltsstoffe: Korrosionsinhibitoren
• Farbe: farblos – gelb
• Flammpunkt: > 100 °C/Methode: ISO 2719
• Form: flüssig
• Viskosität, dynamisch: ca. 3 mPa*s/Methode: ISO 3219
• Dichte: 1,12 – 1,13 g/cm3/20 °C
• PH: 14/ 100 %/ 20 °C
• Verpackungseinheit: 5 kg pro Kanister

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H318 Verursacht schwere Augenschäden
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,59*
€ 33,49*
Lager 494CS
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,38*
€ 38,15*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 38,15*
€ 45,40
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 37,66*
€ 44,82
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 35,14*
€ 41,82
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 34,12*
€ 40,60
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 33,77*
€ 40,19
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 27,38*
€ 32,58
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 5,476* pro Liter)
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
135810
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.