Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProSafe® 1 Overall - Farbe: Blau - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProSafe® 1 Overall - Farbe: Blau - Größe: L
ProSafe® 1 Overall - Farbe: Blau - Größe: L
Artikel-Nr.:
     494CS-20008213
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge


Artikelname: ProSafe® 1 Overall

Anwendungsgebiete
Der ProSafe® 1 Overall bietet für eine begrenzte Einsatzdauer maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Der Schutzanzug liefert generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel. Der ProSafe® 1 Overall besteht aus 4-lagigem SMMS-Material und besitzt eine 3-teilige Kapuze, ein Arm-, Bein- und Taillengummi, eine Reißverschluss-Abdeckung, eine 3-teilige Schritteinlage, sowie innenliegende Nähte. Der ProSafe® 1 Overall ist partikeldicht und begrenzt spritzdicht sowie antistatisch und atmungsaktiv.

Eigenschaften
• ProSafe® 1 Overall
• Partikeldicht und begrenzt spritzdicht
• 3-teilige Kapuze
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• Reißverschluss-Abdeckung
• 3-teilige Schritteinlage
• Innenliegende Nähte
• Antistatisch, nicht steril
• Atmungsaktiv
• Grammatur: 60 g
• Material: 4-lagiges SMMS-Material
• Farben: hellblau oder weiß
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Norm: EN 13982-1 (partikeldicht)
• Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht)
• Norm: EN 1149-5 (antistatisch)
• Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln)
• Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: L
• Farbe: blau

Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug blau, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, DS Safety Wear, ProSafe® 1 Overall, Einmalbekleidung, Schutzanzug, Overall, Ganzkörperanzug, Einwegbekleidung, PS1B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.