Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Perform sterile concentrate Q2 Desinfektionsmittel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Schülke Perform sterile concentrate Q2 Desinfektionsmittel
Schülke Perform sterile concentrate Q2 Desinfektionsmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     494CS-20008916
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70000031
EAN/GTIN:
     4032651958986
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche
desinfektionslösung


Artikelname: Schülke Perform sterile concentrate Q2 Desinfektionsmittel
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Anwendungsgebiete
Schülke Perform sterile concentrate Q2 ist ein steriles, flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen auf Basis einer Kombination von quartären Ammoniumverbindungen und Aminderivaten. Das Desinfektionsmittel ist Desinfektion und Reinigung zugleich und ist wirksam gegen Bakterien und Pilze. Schülke Perform sterile concentrate Q2 lässt sich rückstandslos abspülen und kommt ohne Aldehyde und PHMB aus.

Eigenschaften
• Schülke Perform sterile concentrate Q2 Desinfektionsmittel 
• Flächendesinfektionsmittel
• Desinfektion und Reinigung in einem Schritt
• Steril (X-Ray bestrahlt)
• Alkalisch eingestellter pH-Wert
• Wirksam gegen Bakterien und Pilze
• Rückstandsfrei abspülbar
• Ohne Aldehyde und PHMB
• Farbstoff- und parfümfrei
• Farbe: fast farblos
• Verpackungseinheit: 20 Stück (à 60 ml) pro Karton

Sonstige Hinweise
• Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
• Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Spezifische Varianteninformationen
• BAuA-Nummer: N-59578

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 60ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,13*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 9,7065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 247,30*
€ 294,29
pro Box
ab 2 Boxen
€ 245,16*
€ 291,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 238,76*
€ 284,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 226,43*
€ 269,45
pro Box
ab 500 Boxen
€ 194,13*
€ 231,01
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.