Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo Pufferlösung pH 4.01 - Füllmenge, Gebinde: 5 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Mettler-Toledo Pufferlösung pH 4.01 - Füllmenge, Gebinde: 5 Liter
Mettler-Toledo Pufferlösung pH 4.01 - Füllmenge, Gebinde: 5 Liter
Artikel-Nr.:
     494CS-20009919
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51319012
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung mettler toledo
ph-pufferlösung


Artikelname: Mettler-Toledo Pufferlösung pH 4.01
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die Mettler-Toledo Pufferlösung pH 4.01 ist eine Pufferlösung für höchste Anforderungen. Jede Charge wird bezüglich Qualität und Zuverlässigkeit gründlich geprüft. Die Mettler-Toledo Pufferlösung pH 4.01 ist rot und für 24 Monate lagerungsfähig.

Eigenschaften
• Mettler-Toledo Pufferlösung pH 4.01
• Pufferlösung für höchste Anforderungen
• Jede Puffercharge wird gründlich geprüft und entspricht daher den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Zuverlässigkeit.
• Lagerfähigkeit: 24 Monate
• Farbcode: Rot
• PH-Messgenauigkeit (±): 0,02
• PH-Wert: 4,01
• Ursprungsland: CH
• Zolltarifnummer: 3822000000
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Spezifische Varianteninformationen
• Menge: 5 Liter

Weitere Suchbegriffe: Mettler-Toledo Pufferlösung pH 4.01, Pufferlösung, pH 4.01, Lösung, 51340058
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,22*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 39,844* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 245,50*
€ 292,15
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 243,81*
€ 290,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 229,43*
€ 273,02
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 218,42*
€ 259,92
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 199,22*
€ 237,07
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.