Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Präzisionstuch-Zupfbox Kimtech Science, weiß - Artikel Ausführung: 280 Tücher/Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kimberly-Clark Präzisionstuch-Zupfbox Kimtech Science, weiß - Artikel Ausführung: 280 Tücher/Pack
Kimberly-Clark Präzisionstuch-Zupfbox Kimtech Science, weiß - Artikel Ausführung: 280 Tücher/Pack
Artikel-Nr.:
     494CS-20010288
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch


Artikelname: Kimberly-Clark Präzisionstuch-Zupfbox Kimtech Science, weiß
Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH

Anwendungsgebiete
Das Kimberly-Clark Präzisionstuch in der Zupfbox Kimtech Science ist ein 1-lagiges Wischtuch aus spezialbehandelten, fusselarmen und saugstarken Zellstofffasern. Das Präzisionstuch Kimtech Science ist für präzise Wischvorgänge in sensiblen Einsatzbereichen, zur Reinigung von elektronischen Bauteilen und Kontakten, optischen Linsen und Objektträgern geeignet. Das Wischtuch Kimtech Science hat eine antistatische Wirkung und reduziert Fussel und verhindert eine Entladung.

Eigenschaften
• Kimberly-Clark Präzisionstuch-Zupfbox Kimtech Science, weiß
• 1-lagig
• Antistatisch
• Größe: 30,4 x 30,4 cm
• Einfache Entnahme aus der Spenderbox
• Für sensible Einsatzbereiche, zur Reinigung von elektronischen Bauteilen und Kontakten, optischen Linsen und Objektträgern geeignet
• Material: Spezialbehandelte, fusselarme und saugstarke Zellstofffaser
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Pack

Sonstige Hinweise
• Geeignet für Anwendungen im Reinraumumgebung gemäß ISO Klasse 4 oder höher

Spezifische Varianteninformationen
• Verpackungseinheit: 280 Tücher pro Pack

Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Labor Hygienetücher, Labortücher, Elektronik-Wischtücher, Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Brillenreinigungspapier, Reinigungspapier Brillenreinigungsstation, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier weiß einlagig, reinigungstücher reinraum, reinraumtücher wypall, Tuch, Tücher, Zupfbox, Box, Kimberly Clark, 75512, 115-2029, Antistatisch, Kimtech, Reinraumtuch, Labortuch, Labor, 7551, 7552, 20004299, 20004300, 1152029. 115-2221, 1152221, 495-1665
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
158
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 4,68*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,50*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 5,78*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,98*
€ 5,90*
4 Tage
712
pro Packung
€ 12,95*
ab € 4,81*
€ 6,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 0,01143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.