Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hypodermische Sicherheitskanülen SurGuard2™


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hypodermische Sicherheitskanülen SurGuard2™
Hypodermische Sicherheitskanülen SurGuard2™
Artikel-Nr.:
     494CS-20010820
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     20010820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen


Artikelname: Hypodermische Sicherheitskanülen SurGuard2™

Anwendungsgebiete
Die hypodermische Sicherheitskanüle SurGuard2™ bietet eine einfache SAFETY-Lösung und kann leicht mit nur einer Hand aktiviert werden. Die Aktivierung des Nadelschutzes erfolgt ohne Umgreifen mit Zeigefinger oder Daumen. Die Sicherheitskanüle verfügt über einen fest montierten Überwurfschutz. Die Standardnabe passt zu allen Luer-Lock- und Luer-Slip-Spritzen.

Eigenschaften
• Hypodermische Sicherheitskanülen SurGuard2™
• Einhandbedienbarkeit
• Passt auf alle Luer-Lock- und Luer-Slip-Spritzen
• Extradünne Wände
• Mit Schrägung
• Steril
• Gauge: 20
• Länge: 38 mm
• Durchmesser: 0,90 mm
• Farbe: gelb
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,91*
€ 101,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,19*
€ 99,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,92*
€ 93,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,04*
€ 92,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,32*
€ 77,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.