| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 494CS-20010895 Herst.-Nr.: PS1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelname: ProSafe® 1 Overall Anwendungsgebiete Der ProSafe® 1 Overall bietet für eine begrenzte Einsatzdauer maximalen Komfort und Schutz in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Der Schutzanzug liefert generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel. Der ProSafe® 1 Overall besteht aus 4-lagigem SMMS-Material und besitzt eine 3-teilige Kapuze, ein Arm-, Bein- und Taillengummi, eine Reißverschluss-Abdeckung, eine 3-teilige Schritteinlage, sowie innenliegende Nähte. Der ProSafe® 1 Overall ist partikeldicht und begrenzt spritzdicht sowie antistatisch und atmungsaktiv. Eigenschaften • ProSafe® 1 Overall • Partikeldicht und begrenzt spritzdicht • 3-teilige Kapuze • Arm-, Bein- und Taillengummi • Reißverschluss-Abdeckung • 3-teilige Schritteinlage • Innenliegende Nähte • Antistatisch, nicht steril • Atmungsaktiv • Grammatur: 60 g • Material: 4-lagiges SMMS-Material • Farben: hellblau oder weiß • Verpackungseinheit: 1 Stück Sonstige Hinweise • PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken) • Norm: EN 13982-1 (partikeldicht) • Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht) • Norm: EN 1149-5 (antistatisch) • Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln) • Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads Spezifische Varianteninformationen • Größe: S • Farbe: weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss kat. iii, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |