Artikelname: Einmal-Bartschutz, extra groß, Einweg-Bartschutz
Anwendungsgebiete
Der Einmal-Bartschutz ist ein großer Einwegbartschutz, der für jedermann tragbar ist. Er besteht aus Polypropylen-Spinnvlies und ist in weiß und blau erhältlich.
Eigenschaften
• Einmal-Bartschutz, extra groß, Einweg-Bartschutz
• Für folgende Anwendungsbereiche geeignet: Industrie und Pharmaindustrie sowie Nahrungsmittelverarbeitung
• Einwegprodukt
• Latexfreier Gummizug
• Luftdurchlässig, stabil, leicht
• Nicht steril
• Material: Polypropylen-Spinnvlies
• Grammatur: 10 g/m² (± 2 g/m²)
• Größe: 50 x 30 cm
• Farbe: weiß oder blau
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack
Sonstige Hinweise
• CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt: Richtlinie über Medizinprodukte
Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: blau