Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeltransportkasten, blau, 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapeltransportkasten, blau, 2,5 Liter
Stapeltransportkasten, blau, 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     494CS-20011162
Hersteller:
     SCHÄFER SSI
Herst.-Nr.:
     90966-SW81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten


Artikelname: Stapeltransportkasten, blau, 2,5 Liter

Anwendungsgebiete
Der Stapeltransportkasten eignet sich hervorragend für den innerbetrieblichen Transport oder Versand von Gütern. Der aus Polypropylen hergestellte Kasten ist besonders geräuscharm und besitzt ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern.

Eigenschaften
• Stapeltransportkasten, blau, 2,5 Liter
• Serie 14/6-4
• Geräuscharm
• Unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen (PP)
• Temperaturfombeständig von -20 – +100 °C
• Formstabil und robust
• Der Muschelgriff erleichtert die Handhabung
• Hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden, kräftigen Stapelrand
• Starker Unterrand im Bodenbereich
• Bis zu 10 kg Traglast
• Etikettenhalter
• Ohne Deckel
• Glatte, leicht zu reinigende Innenwände
• Ideal für Werkstätten und Büros
• Mit Griffmulde
• Maße: Außenbreite 150 mm, Innenbreite 123 mm, Außenhöhe 123 mm, Innenhöhe 123 mm, Außenlänge 210 mm, Innenlänge 190 mm
• Inhalt: 2,5 Liter
• Gewicht: 0,3 kg
• Material: Polypropylen (PP)
• Farbe: blau
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.