Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Polyamid Oberplatte 50mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 60 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Polyamid Oberplatte 50mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 60 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Polyamid Oberplatte 50mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 60 Kg
Artikel-Nr.:
     495-J/BPN 050 P32X32
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     J/BPN 050 P32X32
EAN/GTIN:
     8717349082452
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 60kg 50mm
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle aus Polyamid/Stahl.
Platte 42x42 mm. Abstand Plattenbohrung 32x32 mm.
Rad Schwarz Polyamid.(Pro Set 2 ohne und 2 mit Bremse Verpackt).
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 60 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 64 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
60 Kg
Bauhöhe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
J/BPN 040 P19X19
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.