Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 230mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 410 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 230mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 410 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 230mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 410 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JBCP 2303 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBCP 2303 6443
EAN/GTIN:
     8717349083008
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech. Nabenlänge 64 mm.
Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufgepresster elastischer Schwarzer Elastisch Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm.Rad Durchmesser 230 mm. Traglast 410 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 280 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
230 mm
Traglast:
410 Kg
Bauhöhe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443
ab € 201,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.