Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 445Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 445Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 445Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JBCP 2503 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBCP 2503 6443
EAN/GTIN:
     8717349083015
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 250 mm. Traglast 445 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 290 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
445 Kg
Bauhöhe:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCP 1803 6443
ab € 141,99*
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443
ab € 112,39*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443
ab € 117,01*
Ähnlich
Colson
JSCP 2003 6443
ab € 144,68*
Ähnlich
Colson
JSRB 2003 6443
ab € 113,07*
Ähnlich
Colson
JBCV 2003 6443
ab € 203,21*
Ähnlich
Colson
JBPN 2003 6443
ab € 112,08*
Ähnlich
Colson
JSRG 2503 6443
ab € 139,72*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443
ab € 131,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.