Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
495-JPPB 1005 5000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JPPB 1005 5000
EAN/GTIN:
8717349085682
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle rückenloch 100 mm
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 42 mm. Rückenloch.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
... >
Lager 495
>
Light-Industrial
>
Light-Lenkgabel-Zink
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
JPPN 0801 2100
ab € 9,69*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
JPPN 0801 5100
ab € 12,01*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JPPB 1005 2000
ab € 16,53*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg
Colson
JPPG 1005 2000
ab € 13,65*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
JPPU 1005 5000
ab € 6,03*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 70Kg
Colson
JPSM 1005 2000
ab € 12,39*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
JPPN 1005 2000
ab € 12,39*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
JPPN 1005 5000
ab € 4,96*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
JPPU 1005 2000
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen