Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     495-JPPN 0801 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPN 0801 2100
EAN/GTIN:
     8717349086870
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPN 0801 5100
ab € 12,03*
Ähnlich
Colson
JPPB 1005 2000
ab € 16,50*
Ähnlich
Colson
JPPB 1005 5000
ab € 21,80*
Ähnlich
Colson
JPPG 1005 2000
ab € 13,68*
Ähnlich
Colson
JPPU 1005 2000
ab € 17,40*
Ähnlich
Colson
JPPU 1005 5000
ab € 6,05*
Ähnlich
Colson
JPSM 1005 2000
ab € 12,41*
Ähnlich
Colson
JPPN 1005 2000
ab € 12,46*
Ähnlich
Colson
JPPN 1005 5000
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.