Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     495-JTAU 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTAU 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349092260
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTPN 1503 2100
ab € 35,54*
Ähnlich
Colson
JTPB 1603 2100
ab € 52,05*
Ähnlich
Colson
JTPU 1603 2100
ab € 44,94*
Ähnlich
Colson
JTPN 1603 2100
ab € 37,54*
Ähnlich
Colson
JTPB 2003 2100
ab € 61,58*
Ähnlich
Colson
JTPU 2003 2100
ab € 76,20*
Ähnlich
Colson
JTPN 2003 2100
ab € 46,06*
Ähnlich
Colson
JTPB 1005 2000
ab € 28,00*
Ähnlich
Colson
JTAB 2003 6440
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.