Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle aus Edelstahl Oberplatte 80mm Phenolharz Rad mit Gleitlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Phenolharz ,Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Phenolharz ,Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JXFL 0801 1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349010790
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrolle
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Phenolharz Rad mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Phenolharz
Lauffläche:
Phenolharz
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 48,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.