Gehäuse Stahlblech verzinkt, Räder mit schwarzen Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird n...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Elastik mit einem Ø von 125 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. D...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.25 kg, Gesamtbauhö...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, elektrisch leitfähig, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Gesamtbauhöh...
Lenkrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 0.946 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Lau...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest ...
Lenkrolle Traglast 150 kg Mit Elastik-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Schraubloch Abstand 8...
Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastische...
Stahlblech-Lenkrolle, Rad-Ø x B 60 x 32 mm, Rückenloch, Lenkrolle. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Zweifache Kugellagerung im Drehkranz. Stabiler Mittelbolzen. Minimales...
Lenkrolle Traglast 150 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Schraubloch Abstand 105x75/80...
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 7...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ...