Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Einweg LA39/LK39-Z/31/40a/116 Lichtschranke 088807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF Einweg LA39/LK39-Z/31/40a/116 Lichtschranke 088807
PF Einweg LA39/LK39-Z/31/40a/116 Lichtschranke 088807
Artikel-Nr.:
     4981-038240
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     088807
EAN/GTIN:
     4050143006786
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke
Optoelektronischer Sensor, quaderförmig LD39/LV39/32/40a/82a/116 Betriebsspannung10 V DC ... 30 V DC Bemessungsbetriebsstrom200 mA/X Schaltfrequenz 300 Hz Einstellung Erfassungsbereichmit Potenziometer Schutzart nach EN 60 529IP 67 GehäusematerialPBT (Polybutylenterephthalat) Länge, Breite, Höhe75 mm, 25 mm, 64 mm FunktionsprinzipEinweg-Lichtschranke Erfassungsbereich0 ... 20 mm Schaltausgangpnp, Schließer/Öffner Relaisausgang (UKT)240 V AC, max. 3 A 30 V DC, max. 3 A Klemmraum max. Kabel PG 9/2,5 mm 2 Montagehilfeim Lieferumfang Ausführung: Relaisausgang
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,68*
€ 302,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,15*
€ 302,75*
Frei Haus
ab € 280,41*
€ 305,16*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 282,68*
€ 306,26*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,53*
€ 310,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.