Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
EATON DILEM-10-C 24V50Hz 231651 Leistungsschütz 3p+1S 4kW 400V AC3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-044914
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
231651
EAN/GTIN:
4015082316518
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
EATON DILEM-10-C 24V50Hz 231651 Leistungsschütz 3p+1S 4kW 400V AC3
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Indus.Relais/Schütz
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
eaton (moeller) leistungsschütz 1s
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 30,09*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 32,09*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,74*
€ 33,65*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 26,98*
€ 36,76*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,05*
€ 37,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 160,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
230256 - 22DILEM-C
Eaton
230256
ab € 10,07*
Zubehör
230258 - 04DILE-C
Eaton
230258
ab € 8,56*
Zubehör
230262 - 31DILE-C
Eaton
230262
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton 04DILE Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton 22DILE Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010288
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton 22DILEM Hilfsschalter 2 Öffner, 2 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
010112
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton 40DILE Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010304
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt, 4 Schließer 4 A, 600 V
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 10,06*
Zubehör
Eaton MVDILE Verriegelung 1St.
Eaton
010113
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton V0DILE Verbindungsstück 1 St.
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton XGKE-GE Etikettenbogen 1 St.
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton ZE Overload Relays Überlastrelais 1 NC (Öffner), 1 NO (Schließer), 690 V / 0,16 →0,24 A
Eaton
014285 ZE-0,24
ab € 30,54*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-1,6 1 St.
Eaton
014432
ab € 22,98*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-2,4 1 St.
Eaton
014479
ab € 28,21*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-4 1 St.
Eaton
014518
ab € 27,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen