Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2859602 VAL-CP-350-ST Überspannungsschutz-Stecker Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4981-063611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2859602
EAN/GTIN:
     4017918956509
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Steckbarer Class II - Ableiter für ungeerdete 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N ,PE) - Basiselement anschlussvariabel montierbar (Außenleiter von oben oder von unten) - Schutzstecker lassen sich wahlweise um 180o gedreht in das Basiselement stecken (Steckerbeschriftung lesbar) - Sicherung vor Fehlbestückung mit falschen Steckern durch mechanische Kodierung von Basiselement und Stecker - Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken - Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC Prüfnorm: II, VDE Anforderungsklasse: C, EN-Type: T2 Technische Daten: Nennspannung U N :230/400 V AC max. Ableitstrom i max (8/20) s:40 kA Schutzpegel U p : L-N/N-PE 1,4 kV/ 1,3 kV erforderliche Vorsicherung max.125 A gL/gG Gehäusebreite:48 mm Ausführung: L-N/L-PEN Ersatzstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 37,709*
€ 42,869*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 38,70*
€ 43,68*
10
Frei Haus
ab € 39,427*
€ 44,757*
1
€ 5,95*
ab € 37,62*
€ 48,32*
Lager 4981
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,77*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
€ 0,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
€ 0,962*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
€ 0,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
€ 0,974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.