Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steck-/Printrelais 40.52.9.024.5001 2W 8A 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder Steck-/Printrelais 40.52.9.024.5001 2W 8A 24VDC
Finder Steck-/Printrelais 40.52.9.024.5001 2W 8A 24VDC
Artikel-Nr.:
     4981-1129621
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405290245001
EAN/GTIN:
     8012823014241
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais Serie 40 Abmessungen (LxBxH): 29x12,4x25 mm Mechanische Lebensdauer AC/DC 1 x 10 7 /2 x 10 7 Schaltspiele "Sichere Trennung" - VDE 0106" Typ 40.31: Pinraster 3,5 mm Typ 40.51: Pinraster 5,0 mm Typ 40.52: Pinraster 5,0 mm Typ 40.61: Pinraster 5,0 mm Typ 40.62: Pinraster 5,0 mm Zulassungen: UL, CSA, VDE, RINA, IMQ, Lloyds, EAC, CCC * mit Goldkontakt (AgNi+Au) ** mit Goldkontakt (AgNi+Au) und waschdicht (RT III) *** Silberzinnoxidkontakt (AgSnO2) Weitere Spannungen, mit Goldkontakten, waschdicht, auf Anfrage lieferbar.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 5,27*
Lager 4981
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 5,31*
50
Frei Haus
ab € 5,1356*
€ 5,5956*
50
Frei Haus
ab € 5,1866*
€ 5,6566*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 265,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,46*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,78*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,34*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,17*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,59*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,28*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.