Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Endtülle
>
Artikel
FLEXA End-u.Innentülle AD17mm 5031035011 EEM11AD17,0 Messing SPR-PVC-EDU-AS SPR-
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-1137731
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15031035011
EAN/GTIN:
4025113151797
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle
FLEXA End-u.Innentülle AD17mm 5031035011 EEM11AD17,0 Messing SPR-PVC-EDU-AS SPR-
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Schutzschläuche
>
Schlauchverschraub.
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4549*
€ 3,0849*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,24*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,9308*
€ 3,6408*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,02115*
€ 3,75115*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,0492*
€ 3,7892*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 162,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
10601000021 Flexa EE Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm - 3/4 Zoll
Flexa
10601000021
ab € 5,96*
Ähnlich
15031028009 Flexa EE Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm - 5/16 Zoll
Flexa
15031028009
ab € 3,12*
Ähnlich
Endtülle Metall Ms EEM Ø19mm 19mm(34) 34Zoll -40-250°C EEM,AD19
Flexa
15031035013
ab € 2,21566*
Ähnlich
Endtülle Metall Ms EEM Ø21mm 12,8mm(12) 12Zoll -40-250°C EEM,AD21
Flexa
15031035016
ab € 2,74112*
Ähnlich
Endtülle Metall Ms EEM Ø36mm 25,4mm(1) 1Zoll -40-250°C EEM,AD36
Flexa
15031037029
ab € 2,7223*
Ähnlich
Endtülle Metall Ms EEM Ø45mm 30mm(1 14) 1_14Zoll -40-250°C EEM,AD45
Flexa
15031035036
ab € 5,87899*
Ähnlich
Endtülle Metall Ms EEM Ø56mm 38,2mm(1 12) 1_12Zoll -40-250°C EEM,AD56
Flexa
15031035048
ab € 9,30093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen