Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Drehzahlregler
>
Artikel
Helios Drehzahl-Steuertrafo 1ph TSSW 5 230V 5,0A f.Schaltschrankeinb. 6522
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-1194021
Hersteller:
Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
06522
EAN/GTIN:
4010184065227
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Helios Drehzahl-Steuertrafo 1ph TSSW 5 230V 5,0A f.Schaltschrankeinb. 6522
... >
Ventil.Jalou.Mot.Ex-
>
Ventil.Jal.Mot.Ex-Ma
>
Ventilatoren u. Zub.
Weitere Suchbegriffe:
Sparstelltrafo
,
Sparstelltransformator
,
Stelltrafo
,
Stelltransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
trafo primär 230v sekundär 230v
,
regeltrafo
,
helios ventilatoren drehzahlregler
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,39*
€ 158,32*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,15*
€ 161,00*
Lager 63VSM
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 161,44*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,76*
€ 163,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 165,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Regeltrafo 230Vprim 230V 1,5A 1ph IP00 Geeignet TSSW1,5
Helios Ventilatoren
06520
ab € 68,40*
Ähnlich
Regeltrafo 230Vprim 230V 10A 1ph IP00 Geeignet TSSW10
Helios Ventilatoren
06523
ab € 213,87*
Ähnlich
Regeltrafo 230Vprim 230V 3A 1ph IP00 Geeignet für TSSW3
Helios Ventilatoren
06521
ab € 92,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen