Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Gehäuse
>
Artikel
EATON CI23x150-NA 002212 Isolierstoffgehäuse glatte Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-1369159
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
002212
EAN/GTIN:
4015080022121
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
EATON CI23x150-NA 002212 Isolierstoffgehäuse glatte Seiten
... >
Schaltschränke
>
Schaltschr.Gehäuse
>
Kleingehäuse
Weitere Suchbegriffe:
leergehäuse
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,30*
€ 84,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,84*
€ 85,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 89,08*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,05*
€ 90,53*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,09*
€ 92,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
002310 - D2-CI
Eaton
002310
ab € 1,10*
Zubehör
044004 - TG23
Eaton
044004
ab € 8,90*
Zubehör
046378 - GA-RS-I23
Eaton
046378
ab € 3,57*
Zubehör
058247 - SH0635/3
Eaton
058247
ab € 10,45*
Zubehör
086052 - FL2-X
Eaton
086052
ab € 6,23*
Zubehör
091487 - L1-CI23
Eaton
091487
ab € 5,85*
Zubehör
093833 - T-CI23
Eaton
093833
ab € 22,89*
Zubehör
193452 - Wandbefestigungswinkel, für Ci-Gehäuse, L=875 mm
Eaton
193452
ab € 14,68*
Zubehör
193453 - Wandbefestigungswinkel, für Ci-Gehäuse, L=1125 mm
Eaton
193453
ab € 14,62*
Zubehör
208310 - FL2-X-NA
Eaton
208310
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton CL2 Hutschiene ungelocht Stahlblech 187.5 mm 1 St.
Eaton
29064
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen