Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Netzdrossel
>
Artikel
EATON DXLN3-016 Netzdrossel AC 269503 3ph. 16A 1,84mH 550V 50/60Hz 269503
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-1369436
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
269503
EAN/GTIN:
4015082695033
Suchbegriffe:
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
EATON DXLN3-016 Netzdrossel AC 269503 3ph. 16A 1,84mH 550V 50/60Hz 269503
... >
Automatisier.Technik
>
Antriebstechnik
>
Frequenzumrichter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,89*
€ 89,69*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,05*
€ 89,83*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,77*
€ 92,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,40*
€ 93,46*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,82*
€ 93,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
169387 - DA1-34014FB-B6SC
Eaton
169387
ab € 1.236,40*
Ähnlich
176988 - DA1-359D0NB-B66C
Eaton
176988
ab € 1.081,30*
Ähnlich
177038 - DA1-359D0NB-A20C
Eaton
177038
ab € 729,75*
Ähnlich
177371 - DE1-34011NN-N20N
Eaton
177371
ab € 353,71*
Ähnlich
197566 - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 9.5 A, 4 kW, IP20/NEMA 0
Eaton
197566
ab € 405,63*
Ähnlich
199419 - DC1-32011FB-A66OE1, Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 10.5 A
Eaton
199419
ab € 446,59*
Ähnlich
199437 - DC1-349D5FB-A66OE1, Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 9.5 A, 4 kW
Eaton
199437
ab € 556,59*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW 400 V ac / 16 A 300Hz
Eaton
174340 DE1-34016FN-N20N
ab € 468,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen