Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEB TLZ 1-7 min ELPA8 bis 2300W 3-/4-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
THEB TLZ 1-7 min ELPA8 bis 2300W 3-/4-Leiter
THEB TLZ 1-7 min ELPA8 bis 2300W 3-/4-Leiter
Artikel-Nr.:
     4981-176004
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0080002
EAN/GTIN:
     4003468010068
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Zeitrelais
Schaltuhr
Treppenlicht-Zeitschalter für DIN-Schiene ELPA 8 nachschaltbar, 3-Leiter-Steigleitung oder 4-Leiter-Steigleitung mit Bodenbeleuchtung elektromechanisch 4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung 3-Leiter-Anschluss ohne Bodenbeleuchtung (für Neuanlagen nicht mehr erlaubt) Nachschaltbar Kein Ruhestromverbrauch Kippschalter für Dauerlicht Höchste Zuverlässigkeit durch Synchronmotor-Antrieb Einfachste Zeiteinstellung und direktes Ablesen der Verzögerungszeit auf einer Absolutskala Präzisions-Mechanik und dadurch exakte Schaltdauer Sehr hohe Stör-Unempfindlichkeit Technische Daten Betriebsspannung:230 V AC Frequenz:50 Hz Breite:1 TE Montageart:DIN-Schiene Stand-by Leistung: 0 W Verlustleistung max.:0,7 W Glimmlampenlast:50 mA Einstellbereich:Zeit 1 - 7 min Anschlussart:3-/4-Leiter 3/4 Leiter:Ja Nachschaltbar:Nach 30 s Kontaktart:Schließer Öffnungsweite: 3 mm Schaltausgang:Nicht potenzialfrei (230 V) Glüh-/Halogenlampenlast:2300 W Leuchtstoffla
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,25*
€ 28,72*
3 Tage
122
€ 6,40*
ab € 22,70*
€ 29,78*
2 Tage
182
€ 5,90*
ab € 23,37*
€ 30,51*
€ 5,46*
ab € 24,77*
€ 32,15*
Lager 4981
563
€ 4,95*
ab € 27,46*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070065
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.