Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-177171 Herst.-Nr.: 202882304000 EAN/GTIN: 8012823195483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stromstoß-Schalter Serie 20, Schriftschalter, 16 A, für DIN-Schiene Einbaubreite 17,4 mm, zum Schalten von Leuchten, Jalousien usw., bleibt nach Abschalten der Steuerspannung in der jeweils letzten Schaltstellung, Basisisolierung nach VDE 0435, mit Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige Typ 20.21: 1 Schließer für 16 A, 2 Sequenzen Typ 20.22: 2 Schließer für 16 A, 2 Sequenzen Typ 20.23: 1 Schließer + 1 Öffner für 16 A, 2 Sequenzen Typ 20.28: 2 Schließer für 16 A, 4 Sequenzen Technische Daten: Max. Dauerstrom:16 A/250 V AC (AC 1) Max. Einschaltstrom:30 A/(100 A 5 ms) Kontaktmaterial:AgSnO2 Max. Ansteuerdauer:1 h (nach EN 60669) Max. Schaltspannung:400 V AC/30 V DC Max. Schaltleistung (AC 1):4000 VA Kontaktbelastung Glühlampen (230 V):2000 W Kontaktbelastung Halogenlampen (230 V):2000 W Leuchtstofflampen kompensiert (230 V):750 W Leuchtstofflampen unkompensiert (230 V):1000 W Umgebungstemperatur:-40 oC...+40 oC Schutzart:IP20 Zulassungen:CE, IMQ, RINA, cRUus, Lloyd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,63* | € 16,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 14,74* | € 16,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 12,68* | € 17,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 12,87* | € 17,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,62* | € 17,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|