Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako S12-200-12V Stromstoßschalter 2S 16A 21200011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako S12-200-12V Stromstoßschalter 2S 16A 21200011
Eltako S12-200-12V Stromstoßschalter 2S 16A 21200011
Artikel-Nr.:
     4981-177419
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21200011
EAN/GTIN:
     4010312100530
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter S 12, Kontakte 16 A/250 V AC Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschienen DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief. Steuerspannungen: 12, 24, 230 V/50 Hz (andere auf Anfrage) 4 Kontakte 2 TE = 36 mm breit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 18,23*
1 Tag
6
1
€ 4,99*
ab € 14,84*
€ 20,32*
1
€ 5,00*
ab € 15,19*
€ 20,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,43*
€ 20,96*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 182,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
21110011
ab € 15,15*
Ähnlich
Eltako
21100011
ab € 10,28*
Ähnlich
Eltako
21110030
ab € 14,22*
Ähnlich
Eltako
21100030
ab € 10,34*
Ähnlich
Eltako
21200030
ab € 14,14*
Ähnlich
Eltako
21100020
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.