Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Fensterventilator EVN15 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Fensterventilator EVN15 C
MAICO Fensterventilator EVN15 C
Artikel-Nr.:
     4981-180102
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0853
EAN/GTIN:
     4012799808534
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator
Fenster- und Wandventilatoren EVN 15 Für Entlüftung Kunststoffgehäuse verkehrsweiß nach RAL 9016. Berührungsschutz:Innen und außen nach DIN EN ISO 13857. Mit feststehendem Innengitter. Zum Einbau in Fenster oder dünne Wände. Einbau in Isolierglasscheiben ohne besonderes Zubehör. Schutzart IP24. Scheibenausschnitt max. 195 mm. Scheibendicke 3 mm, Scheibenabstand bis max. 30 mm. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom 230 V, 50 Hz.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 155,65*
€ 187,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,86*
€ 194,45*
Lager 4981
11
€ 4,95*
ab € 168,74*
€ 201,19*
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 201,99*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 175,00*
€ 208,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.