Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EVN 15 Fensterventilator Entlüftung elek. Klappe DN150 0080.0853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0035074
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0853
EAN/GTIN:
     4012799808534
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator
MAICO-Fenster- und Wandventilatoren EVN 15 Mit feststehendem Innengitter und selbsttätiger Aussenklappe. Kunststoffgehäuse verkehrsweiß nach RAL 9016. Berührungsschutz Innen und außen nach DIN EN 294. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Zum Einbau in Fenster oder dünne Wände. Einbau in Isolierglasscheiben ohne besonderes Zubehör. Schutzart IP 20. Scheibenausschnitt max. 195 mm. Scheibendicke 3 mm, Scheibenabstand bis max. 30mm. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Für Einscheiben ­ oder Doppel-(Verbund-)Fenster und Entlüftung Flügelrad-Ø: 168 mm Drehzahl: 1550 min-1 Fördervolumen: 240 m3/h Leistungsaufnahme: 25 W
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 155,56*
€ 186,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,00*
€ 193,30*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 165,89*
€ 197,56*
Frei Haus
ab € 169,63*
€ 201,11*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 174,85*
€ 207,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.