Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Gong elektronik 2/3-Klang mit 43175 CROMA 230 Alarm-Funkt 8-12V/230V 18 Soun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Gong elektronik 2/3-Klang mit 43175 CROMA 230 Alarm-Funkt 8-12V/230V 18 Soun
GRO Gong elektronik 2/3-Klang mit 43175 CROMA 230 Alarm-Funkt 8-12V/230V 18 Soun
Artikel-Nr.:
     4981-192331
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43175
EAN/GTIN:
     4011459431754
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Elektronik-Gong mit Multi-Volt-Betrieb bis 230 V CROMA 230 wie Croma 100 jedoch: Multi-Volt-Betrieb mit 8-12 V /= (250 mA) oder 230 V (15 mA) sichere Rufton-Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8-12 V /= oder 230 V (Optokoppler-Eingang für max. Sicherheit!) durch integrierten Transformator auch für Misch-Installationen und bei Renovierung einsetzbar (z.B. 230 V Spannungsversorgung und Triggerung über 8 V eines bauseits vorhandenen Klingeltransformators) 150x115x45 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,36*
€ 56,62*
€ 4,00*
ab € 43,75*
€ 57,19*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 44,18*
€ 57,79*
€ 5,46*
ab € 45,61*
€ 59,16*
Lager 4981
2
€ 4,95*
ab € 47,42*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.