| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-205701 Herst.-Nr.: 176028 EAN/GTIN: 4021103760284 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer "Elektro-TECHNIKER 1" mit verzinkter, vernieteter Blechbodenwanne, abklappbare Vorderwand, Vorder- und Rückwand, Boden, Deckel und Seitenteile extra verstärkt, schwerer Tragegriff, 2 abschließbare Schlösser, seitliche Steckschlösser, Bodengleiter, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Innenseiten mit zahlreichen Werkzeugeinsteckfächern und verstellbaren Schlaufen, zusätzlich alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt. Mit Dokumenten-Vortasche und Halteschlaufe statt Einsteckfächern Telefonzange mit geraden Backen200 mm Telefonzange mit gebogenen Backen200 mm Kombinationszange180 mm Kraft-Seitenschneider200 mm Abisolierzange 0,5 bis 6 mm 2 160 mm Wasserpumpenzange250 mm Elektronik-Seitenschneider115 mm Elektriker-Schlitz-Schraubendreher (Klingenmaße)3,0x0,5x100 mm 4,0x0,8x100 mm 5,5x1,0x125 mm 6,5x1,2x150 mm Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher (Klingenmaße)PH 1x60 mm PH 2x100 mm PZ 1x80 mm PZ 2x100 mm Sechskant-Stiftschlüsselsatz (Inbus) 7-teilig2,5 bis 10 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, cimco werkzeugtasche leder, werkzeugtasche leder, werkzeugtasche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 277,86* | € 324,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 298,49* | € 345,21* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 314,85* | € 363,22* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 324,05* | € 373,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 356,74* | € 411,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|