Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 4759T 4.5x35 Sprint-Schraube Senkkopf Antrieb T-Drive 4 3198262


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
OBO 4759T 4.5x35 Sprint-Schraube Senkkopf Antrieb T-Drive 4 3198262
OBO 4759T 4.5x35 Sprint-Schraube Senkkopf Antrieb T-Drive 4 3198262
Artikel-Nr.:
     4981-230526
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198262
EAN/GTIN:
     4012195791232
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Sprint-Schraube 4759 T Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert, sowie Hostaflonbeschichtet, Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund). Die Gr. 3 mm T10, 3,5 mm T15, 4 u. 4,5 mm T20, 5 mm T25 4,5 mm Länge: 35 mm Ausführung: 4,5 mm /35 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,11*
€ 11,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,27*
€ 5,95*
ab € 8,348*
€ 11,588*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 11,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,396*
€ 11,676*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 5,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 6,61*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 7,348*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198239
ab € 5,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198241
ab € 4,552*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198243
ab € 4,786*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198245
ab € 5,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198247
ab € 5,766*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198249
ab € 8,21*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198251
ab € 7,008*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198276
ab € 10,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198280
ab € 0,04865*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.