Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2349584 Herst.-Nr.: EM10015816 EAN/GTIN: 4015120015816 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder RC 130i, 230i, 280i und Unterkriechschutz 360o fernbedienbar, KNX Bewegungsmelder mit 130o, 230o, 280o Erfassungsbereich und großer Reichweite. 360o Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung. Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.:0,33 W Erfassungsbereich:130o, 230o, 280o und 360o Unterkriechschutz Reichweite ca.:20 m, bei einer Montagehöhe von 2.5 m Einstellmöglichkeiten:mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen RC REMOTE CONTROL und REMOTE CONTROL USER (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:-25 oC...+55 oC Schutzart:IP54 Schutzklasse:II Montageart:Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen (HxBxL):105x78x135 mm Schaltleistung:230 V/50 Hz/(16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), 600 W LED Einschaltstrom:100 A/200 s Nachlaufzeit:Impuls/ca. 1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 102,96* | € 126,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 106,74* | € 131,09* | | | | Lager 4981 | | | | 18 | | € 4,95* | ab € 118,70* | € 131,33* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,07* | € 132,86* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,12* | € 134,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 2.363,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|