| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2471959 Herst.-Nr.: 106-005-00-001-03 EAN/GTIN: 4043106017660 |
| |
|
| | |
| Radio HLS 51 LI Halogenspot-Lautsprecher HLS 51, Radio Set HLS 51 LI Das Radio HLS 51 LI ist die ideale Beschallungslösung für Räume mit abgehängten Decken, in denen Halogenspot-Leuchten eingebaut sind wie z.B. Küchen, Bäder, Praxen, etc. Mit seinen Maßen, ähnlich einem Niedervolttrafo, passt das Radio HLS 51 LI in fast jede abgehängte Decke und wird somit "unsichtbar". Das Radio HLS 51 LI wird einfach durch einen Ausschnitt einer Leuchte geschoben und an 230 Volt angeschlossen. Der abgesetzte IR-Empfänger wird durch die Decke hindurch gesteckt, sodass das Gerät komplett per Infrarotfernbedienung gesteuert werden kann. Der empfangsstarke Tuner sorgt per Wurfantenne für einen guten Empfang, welcher sich durch Anschluss an die Hausantenne noch steigern lässt. Es können fünf Halogenspot-Lautsprecher HLS 51 angeschlossen werden. Auch als Radio Set HLS 51 LI erhältlich. Durch eine einfache Tastenkombination wird festgelegt, ob das Radio mit dem Betätigen des Lichtschalters eingeschaltet wir |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,11* | € 42,22* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,23* | € 42,34* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,97* | € 43,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,45* | € 46,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,42* | € 46,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|