Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 32A3P 6H230V Anbaudose 1787 TwinCONTAT IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mennekes 32A3P 6H230V Anbaudose 1787 TwinCONTAT IP44
Mennekes 32A3P 6H230V Anbaudose 1787 TwinCONTAT IP44
Artikel-Nr.:
     4981-2483854
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1787
EAN/GTIN:
     4015394214939
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdosen, schraubenlos, TwinCONTACT, 16A-32A, IP44 und IP67 DIN VDE 0623, EN 60309-2. Farbe: Elektrograu und/oder Kennfarbe. Gehäuse und Einsatz aus AMAPLAST Anbausteckdose mit TwinCONTACT IP44 schraubenlose Feder-Klemm-Technik zum Durchverdrahten geeignet gerade Steckrichtung Schutzart: IP44 Strom: 32 A Polzahl: 3 Spannung: 230 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,21*
€ 71,37*
1
€ 5,95*
ab € 61,61*
€ 78,41*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 69,15*
€ 78,83*
1
€ 5,46*
ab € 62,72*
€ 79,84*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 63,95*
€ 81,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 713,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 48,26*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,82*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.