Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2553044 Herst.-Nr.: 21110013 EAN/GTIN: 4021121547447 |
| |
|
| | |
| - Einzelanschlussdose 3fach - 47-68/125-862 u. 87,5-108 u. 950-2150 MHz - DC-Durchlass über SAT - Anschlussdämpfung:Radio 2 dB, TV 1 dB, SAT 1 dB - Erfüllen:EN 60728-11 und EN 50083-2 - Stabiles Druckgussgehäuse - Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm - Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar - Sat-Einzelanschlussdose, 3fach, für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in Sat-Hausverteilanlagen - Mit Gleichspannungs-Durchlass über den Sat-Anschluss (max. 24 V/320 mA, 22-kHz- und DiSEqC-Signal) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimedia-Antennendose, Multimedia-Dose, Multimediadose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, multimedia-dose kathrein, steckdoseneinsatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,66* | € 8,14* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,91* | € 8,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,94* | € 8,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,00* | € 8,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,13* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|