Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS UP Universaleinbaugehäuse 1092-28 mit Gipsfaserplatte 240x280x102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS UP Universaleinbaugehäuse 1092-28 mit Gipsfaserplatte 240x280x102mm
KAIS UP Universaleinbaugehäuse 1092-28 mit Gipsfaserplatte 240x280x102mm
Artikel-Nr.:
     4981-2561891
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1092-28
EAN/GTIN:
     4013456532199
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universal-Einbaugehäuse 240x280x102 mm Ausbrechöffnungen für DIN EN Rohre 36 x 20 mm, 16 x 25 mm, 10 x 32 mm, 12 obenliegende Leitungseinführungen 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte Universelle Öffnungsmaß bis max. 189x240 mm für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. 90 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 43,42335*
€ 50,15335*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 44,16*
€ 51,10*
1
€ 5,46*
ab € 45,50*
€ 58,90*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,3978*
€ 59,1178*
1
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 60,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 511,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1092-27
ab € 29,76114*
Ähnlich
Kaiser
1094-22
ab € 18,24867*
Ähnlich
Kaiser
1095-22
ab € 19,37524*
Ähnlich
Kaiser
1096-22
ab € 24,05619*
Ähnlich
Kaiser
1097-28
ab € 31,69364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.