Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Einbaugehäuse 240x280x102mm 1092-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Montageplatte Kst IP2X GerVerbDosekast rechteck
Verbindungsdose UP Montageplatte Kst IP2X GerVerbDosekast rechteck
Artikel-Nr.:
     6012C-95974808
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1092-28
EAN/GTIN:
     4013456532199
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

UP-Einbaugehäuse 240x280x102mm 1092-28

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, 240 x 280 x 102 mm (1092-28). Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Länge: 240 mm | Tiefe: 102 mm | Breite: 280 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
240 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 43,55335*
€ 50,49335*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 51,44*
1
€ 5,00*
ab € 45,17*
€ 58,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,7378*
€ 58,6978*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1092-27
ab € 29,55114*
Ähnlich
Kaiser
1094-22
ab € 18,18867*
Ähnlich
Kaiser
1095-22
ab € 19,43524*
Ähnlich
Kaiser
1096-22
ab € 24,11619*
Ähnlich
Kaiser
1097-28
ab € 31,63364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.