Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Decken-Verbindungsdose 1245-63 Einbaubauhöhe 99 mm Auslass 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Decken-Verbindungsdose 1245-63 Einbaubauhöhe 99 mm Auslass 60 mm
KAIS Decken-Verbindungsdose 1245-63 Einbaubauhöhe 99 mm Auslass 60 mm
Artikel-Nr.:
     4981-2693316
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1245-63
EAN/GTIN:
     4013456533189
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Decken-Verbindungsdosen, Leuchtenhaken für Ortbeton Feuerbeständigkeit 650o C nach DIN VDE 0606 halogenfrei zentrale Leuchtenbefestigung mittels selbstformender Leuchtenhaken max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 50 N (5 kg) Decken-Verbindungsdose Einbauhöhe 99 mm - 2-teilig, ohne Nägel - Auslassöffnung 60 mm - 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung - für die Befestigung von selbstformenden Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 und zur Aufnahme von Klemmenmaterial - 4 Schlagkupplungen DIN EN 20 oder 25 mm mit integrierter Rohreinführungsbegrenzung und -sicherung - Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung - 2 Ausbrechöffnungen DIN EN 20 oder 25 mm - 2 Ausbrechöffnungen DIN EN 25 oder 32 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,9625*
€ 3,6325*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,64304*
€ 3,67304*
Lager 4981
54
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,68*
100
€ 5,95*
ab € 3,02686*
€ 3,69686*
1
€ 5,46*
ab € 2,50*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
11081
ab € 2,24*
Zubehör
Kaiser
1225-30
ab € 0,515*
Zubehör
Kaiser
1259-96
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.