Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 11081 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 11081 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel
AGRO 11081 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49107783
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     11081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungspanel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Gewicht
17 g
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.