Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2693322 Herst.-Nr.: 11031505 EAN/GTIN: 4250184118688 |
| |
|
| | |
| Mess- und Überwachungsrelais TMR-E12 Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Betrieb des Motors mit unzulässigen Spannungen auftreten. Als Sensor wird ein Kaltleiter (PTC) verwendet, der möglichst an dem Teil des Motors platziert wird, der sich bei Überlastung am stärksten erwärmt (z.B. in Motorwicklung integriert). Das Gerät ist auch bei Motoren einsetzbar, bei denen ein Thermoschalter integriert ist. Lieferbar mit oder ohne Fehlerspeicher. Merkmale Thermistorgesteuert mit oder ohne Fehlerspeicher (FS) Nennspannung U N 230 V AC/24 V AC/DC Thermistoranschluss (P1/P2)12 V Ausgangskontakt1 oder 2 Wechsler Schaltspannung max.250 V Dauerstrom max.6 A Mechanische Lebensdauer3x10 7 Schaltspiele Elekrische Lebensdauer2x10 5 Schaltspiele Abmessungen BxHxT22,5x75x100 mm Betriebstemperaturbereich0 oC...+55 oC Lagertemperaturber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, industrierelais btr |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 26,12* | € 33,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,21* | € 34,60* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,43* | € 35,01* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 26,87* | € 35,14* | | | | Lager 4981 | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 35,83* | € 45,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|