Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR Analogwertgeber KMA-F8 24 V AC/DC, 0...10 V 110730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR Analogwertgeber KMA-F8 24 V AC/DC, 0...10 V 110730
BTR Analogwertgeber KMA-F8 24 V AC/DC, 0...10 V 110730
Artikel-Nr.:
     4981-2822346
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110730
EAN/GTIN:
     4250184123224
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Analogwertgeber KMA-F8 Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ZollONZoll. Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In) Sollwertgeber Handbedienebene mit Rückmeldung LED Helligkeit proportional zur Stellgröße Merkmale Eingang/Betriebsspannung24 V AC/DC Eingang/StromaufnahmeAC 30 mA Eingang/StromaufnahmeDC 19 mA Eingang/Spannung0 bis 10 V DC Ausgang/Spannung0 bis 10 V DC Anzeige LEDrot
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,20*
€ 21,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,17*
€ 21,53*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,52*
€ 22,29*
5 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 16,76*
€ 22,52*
Lager 4981
42
1
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110728
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.