Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR TMR-E12 TMR-E12 mit Fehlerspeicher mit Fehlerspeicher 11031605


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR TMR-E12 TMR-E12 mit Fehlerspeicher mit Fehlerspeicher 11031605
BTR TMR-E12 TMR-E12 mit Fehlerspeicher mit Fehlerspeicher 11031605
Artikel-Nr.:
     4981-2822384
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11031605
EAN/GTIN:
     4250184118671
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Mess- und Überwachungsrelais TMR-E12 Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Betrieb des Motors mit unzulässigen Spannungen auftreten. Als Sensor wird ein Kaltleiter (PTC) verwendet, der möglichst an dem Teil des Motors platziert wird, der sich bei Überlastung am stärksten erwärmt (z.B. in Motorwicklung integriert). Das Gerät ist auch bei Motoren einsetzbar, bei denen ein Thermoschalter integriert ist. Lieferbar mit oder ohne Fehlerspeicher. Merkmale Thermistorgesteuert mit oder ohne Fehlerspeicher (FS) Nennspannung U N 230 V AC/24 V AC/DC Thermistoranschluss (P1/P2)12 V Ausgangskontakt1 oder 2 Wechsler Schaltspannung max.250 V Dauerstrom max.6 A Mechanische Lebensdauer3x10 7 Schaltspiele Elekrische Lebensdauer2x10 5 Schaltspiele Abmessungen BxHxT22,5x75x100 mm Betriebstemperaturbereich0 oC...+55 oC Lagertemperaturber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 28,79*
€ 36,37*
1
€ 5,46*
ab € 28,58*
€ 36,90*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,40*
€ 37,46*
1
€ 3,90*
ab € 29,39*
€ 37,59*
Lager 4981
5
1
€ 4,95*
ab € 39,85*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.