Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR KRA-SR-M8/21 KRA-SR-M8/21 24VAC/DC 24VAC/DC 11064513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR KRA-SR-M8/21 KRA-SR-M8/21 24VAC/DC 24VAC/DC 11064513
BTR KRA-SR-M8/21 KRA-SR-M8/21 24VAC/DC 24VAC/DC 11064513
Artikel-Nr.:
     4981-2822397
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11064513
EAN/GTIN:
     4250184122838
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelbausteine KRA-SR-M8/21 Diese Koppelbausteine dienen der sicheren Potenzialtrennung zwischen Logik und Last. Sie sind mit Schraubklemmen (Liftsystem) bestückt, die einen einfachen und schnellen Drahtanschluss ermöglichen. Merkmale Handbedienebene Auto-Rückmeldung LED-Anzeige Baubreite 11,2 mm geschlossene kompakte Baureihe integrierte Schutzbeschaltung Nennspannung U N 24 V AC/DC Ausgangskontakt1 Wechsler Schaltspannung max.250 V AC/DC Einschaltstrom max.8 A Dauerstrom6 A Mechanische Lebensdauer1x10 7 Schaltspiele Elektrische Lebensdauer1x10 5 Schaltspiele Abmessungen (B x H x T)11,2x60x60 mm Betriebstemperaturbereich-20 oC ... +55 oC Lagertemperaturbereich-25 oC ... +70 oC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 14,03*
€ 15,77*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 18,74*
1
€ 5,46*
ab € 13,79*
€ 18,76*
2 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 14,79*
€ 20,02*
Lager 4981
28
1
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
850349-02
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.